ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Naprava za zaštitu kod rada na visinama Raptor C10 čelično uže 10 m

Artikl br.: 098148 10

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EN 360
Težina 4,9 kg
Duljina žičanog užeta 10 m
Duljina 10 m
Vrsta proizvoda Sigurnosna naprava za visine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098148 10
Broj proizvođača HSG-042-10

Opis

Izvedba:

Raptor C10. Moderna naprava za zaštitu kod rada na visinama s vidljivim indikatorom pada. Pocinčano čelično uže duljine 10 m. Dozvoljena težina 140 kg.

Standard:

EN 360