ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Prihvatni pojas H-Design® DuraFlex™

Artikl br.: 098182

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina proizvođača vel. 2
Opseg oko pasa 1000 – 1200 mm
Težina 1,1 kg
Vrsta proizvoda Prihvatni pojas

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098182
Broj proizvođača 1032872

Opis

Izvedba:

H-Design® DuraFlex™
pojas za prihvat s mogućnošću vertikalnog podešavanja s prednje strane. Rastezljiv pojas za veću udobnost nošenja. Automatski zatvarači od aluminija. Granični D prsten od čelika na leđima. Na području prsa nalaze se dvije velike tekstilne obujmice za osiguravanje. Certificirano do 140 kg.

Standard:

EN 361