ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Prihvatni pojas H-Design® BodyFit

Artikl br.: 098188

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina proizvođača vel. 2
Opseg oko pasa 1000 – 1200 mm
Težina 1,72 kg
Vrsta proizvoda Prihvatni pojas

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098188
Broj proizvođača 1033537

Opis

Izvedba:

H-Design® BodyFit
pojas za prihvat s dvije obujmice na visini prsa i graničnim D prstenom od čelika na leđima. Udobna i prozračna podstava na leđima. Rastezljivi remen za veću udobnost kod nošenja. Podesive pridržne ušice sukladno EN 358. Certificirano do 140 kg.

Standard:

EN 361
EN 358

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu