Izvedba:
Inovativna višenamjenska odjeća modernog dizajna. Pruža visoki faktor zaštite uz veliku udobnost nošenja. Moderni krojevi, kvalitetni materijali i dobra obrada jamče visok stupanj prihvaćanja nošenja i dugi vijek trajanja.
Radne hlače sastoje se od mješavine pamuka, poliestera i specijalnih antistatičkih vlakana, koja su zaslužna za antistatička svojstva i vatrostalna svojstva. Zajedno sa zaštitama za koljena (br.
091494 i br.
091496) posjeduju certifikat prema EN 14404.
- Stražnji džepovi s poklopcem i patentnim zatvaračem.
- Džepovi na koljenu s dvije različite razine umetanja.
- Unutarnji džep za metar.
- Reflektirajuće trake širine 50 mm.
Standard:
- EN 1149-5.
- EN ISO 11611, razred 1 A1+A2.
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
- EN ISO 20471, razred 1.
- EN 13034 PB 6.
- EN 11611, razred 1.
- EN 14404:2004+A1:2010.
- EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 11 cal/cm².
- EN 13034.
Napomena:
Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.