Izvedba:
Kvalitetna zaštita za varioce u modernom, dvobojnom dizajnu. Konstantna optimalna zaštita od vatre prilikom varenja. Udobnost prilikom nošenja uz istovremenu zaštitu. Visoka postojanost boja zahvaljujući bojanju indantren bojama. Teška tkanina od 525 g/m
2 predodređena je posebice za intenzivne radove varenja. Konstantna zaštita od vatre − ujedno i nakon 100 pranja prema EN ISO 15797.
Hlače s naramenicama iz serije odjeće Splash.
- Naramenice podesive duljine rastezljivog materijala.
- Podesiva širina pojasa.
- Unutarnji džepovi na koljenima.
Standard:
- EN ISO 11611, razred 2, A1, A2
- EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1
Napomena:
Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.
Na upit dostupno i u drugim bojama. Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.
Zaštitne hlače s naramenicama za varioce u boji
tamni antracit / siva s gramažom tekstila
330 g/m² certificirano u skladu s
EN 11611, razred 1 pod
br. 091487.