ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

SMS zaštitni kombinezon Tector® „WANNSEE“, veličina uniseks: L

Artikl br.: 098382 L

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
Model Wannsee
Materijal SMS
Veličina uniseks L
prozračno Da
antistatički Da
Vrsta proizvoda Kombinezon

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098382 L
Broj proizvođača 2965 / L

Opis

Izvedba:

Jednodijelno odijelo za zaštitu od laminiranog, troslojnog polipropilena (SMS).
  • antistatički, sukladno EN 1149-5.
  • Zaštita od kontaminacije radioaktivnim česticama sukladno EN 1073-2.
  • ne propušta čestice sukladno 13982-1.
  • djelomično otporno na prskanje sukladno EN 13034.
  • propušta zrak i prozračno.
  • posjeduje svojstva dobre barijere.
  • trodijelna kapuljača s gumenom vezicom.
  • trodijelni ušitak na nogama.
  • Gumica na rukavima, nogavicama i u struku.
  • 1-smjerni prekriveni patentni zatvarač.

Standard:

PSA kategorija 3, EN 13982-1 tip 5, EN 13034 tip 6, EN 1149-5, EN 1073-2.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu