ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Loft jakna Erding, svjetloplava / crno-plava, veličina uniseks: S

Artikl br.: 091547 S
Vodič za veličine

Tablica veličina za mušku odjeću za van

MASCOT Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku MASCOT

Uobičajena muška veličina (visina 182 cm - 186 cm)
Veličina narudžbe Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje bokova cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Ovako se mjeri

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 100 % poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 300
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 40 °C šareno rublje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija UNIQUE
Spol uniseks
Sastav tkanine 100 % poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 300 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Pranje 40 °C šareno rublje
Boja svjetloplava / crno-plava
Veličina uniseks S
Vrsta proizvoda Loft jakna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091547 S
Broj proizvođača 15615-249-11010 S

Opis

Izvedba:

Lagana Loft jakna s jedinstvenom izolacijom CLIMASCOT® učinkovito zadržava toplinu i zauzima malo mjesta kada se spremi. Ergonomski kroj postignut je unaprijed oblikovanim rukavima i elastičnim umecima na bočnom dijelu te omogućuje veću slobodu kretanja. Prozračna, vjetrootporna i vodootporna.
  • Patentni zatvarač s unutrašnjom zaštitom od vremenskih neprilika.
  • Džepovi s prednje strane i na prsima s patentnim zatvaračem.
  • Unutarnji džep s patentnim zatvaračem.
  • Elastična traka u rubovima i na rukavima.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "UNIQUE" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu