ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Niske cipele, crna ESD 106 VITALITY, S2 XB, EU veličina cipela: 35

Artikl br.: 092736 35

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S2
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 35
Vrsta proizvoda Polucipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092736 35
Broj proizvođača ESD 106 VITALITY SCHW XB 35

Opis

Izvedba:

Business sigurnosne polucipele ESD 106 VITALITY sa SECURA VARIO Vitality® amortizacijom u više zona i STEITZ FLEX-ZONE® vanjskim potplatom sa zonom savijanja.
  • Ugodna glatka koža.
  • Prozračni SECURA TEX-funkcijski uložak.
  • Udoban uložak ERGO-COOL® ESD.
  • Unutarnji potplat od prave kože.
  • TPU VX ESD vanjski potplat, antracitni.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 39 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 35 – 48.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu