ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Čizme na vezanje, crne VD PRO 3800 SF ESD, S3 XB, EU veličina cipela: 36

Artikl br.: 092586 36

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 36
Boja crna
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092586 36
Broj proizvođača VD PRO 3800 SF XB 36

Opis

Izvedba:

Zaštitne cipele s VARIO Multiflex® tehnologijom za malu težinu cipela.
  • Gornjište od vrlo laganih i glatkih mikrovlakana.
  • Prozračna funkcionalna podstava.
  • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Čizme na vezanje s konstrukcijom cipela bez šavova. Jezik protiv prašine. Podstavljena bordura.
Zaštitne cipele VARIO DYNAMICS PRO serija SF s tekstilnom zaštitom od probadanja. Bez SECURE VARIO® amortizacije pete.
  • TPU Athletic ESD potplat.

Standard:

EN ISO 20345 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Normalna izvedba NB pod br. 092585.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu