• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Čizme na vezanje, crne NEW TIRRENIAN, S3

Artikl br.: 092402
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
29 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Čizme na vezanje NEW TIRRENIAN od robusnog materijala.
  • Gornji dio izrađen od vodootporne, brušene kože.
  • Unutarnja podstava od 100% poliestera, prozračna, antibakterijska, otporna na trošenje.
  • Anatomski potplat s udubljenjima AIR od EVA i materijala za optimalnu potporu.
  • Vanjski potplat PU/PU.
  • Podignuta kapica od PU.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Napomena:

Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 39 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 36 – 48.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu