• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Par rukavica uvex phynomic C5

Artikl br.: 094548
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Razred zaštite od porezotina: C

Opis

Izvedba:

uvex phynomic C5. Lagane zaštitne rukavice s dobrim osjetom dodira s fleksibilnom polimerskom prevlakom, koja odbija vlagu. Vrlo dobro prianjanje u suhim i lagano vlažnim radnim okruženjima. Prikladne za osjetljivu kožu (dermatološki ispitane).
Serija uvex phynomic. Posebno lagane, fleksibilne zaštitne rukavice s dobrim prianjanjem. Optimalno
pogodne za rad za koji je potreban visok stupanj preciznosti. Öko-Tex® Standard 100 te ne sadrži silikone.

Standard:

EN 388; EN 420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.