ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Par rukavica KryTech 582, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094556 7
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite od porezotina: D

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

EN 388 4X43D
Materijal nosača PEHD
Prevlaka Nitril
Područje primjene Svestrani
Boja crna / siva
Veličina rukavice 7
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od porezivanja
Razred zaštite od porezotina D
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094556 7
Broj proizvođača KRYNIT 582 GR.7

Opis

Izvedba:

KryTech 582. Zaštitne rukavice s posebnom prevlakom Grip&Proof od nitrila koja im daje vodonepropusna svojstva i dobar hvat kod rada s nauljenim predmetima.

Standard:

EN 388; EN 420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu