{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Tegera® | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Sadržaj | 6 | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice | |
EN 388 | 4121X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materijal nosača | Najlon | |
Prevlaka | Nitrilna pjena | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | crna / žuta | |
Veličina rukavice | 7 | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Kontaktna vrućina do | 100 °C | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094365 7 | |
Broj proizvođača | TEGERA 8802 INFINITY GR.7 |