Par rukavica ActivArmr Hycron® 27-805

Artikl br.: 094431
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 5,64 €
  • od 12
    od 4,70 €
na zahtjev
Isporučivo
2.185 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Bez silikona; ne sadrži lateks
  • Razred zaštite od porezotina: B

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

ActivArmr Hycron® serija. Otporne rukavice od jersey pamuka s prevlakom od nitrila za primjenu na zahtjevnim područjima. Visok stupanj otpornosti na oštre materijale. Robusniji i fleksibilniji od PVC-a, imaju tri puta veću dugotrajnost u odnosu na teške kožne rukavice. Učinkovita blokada masnoće i ulja. Posebno prikladne za grubo lijevane dijelove, lijevane plastične dijelove, čelične šipke, lim, visokoučinkoviti kabel, građevni materijal, sirovo drvo.
Sa sigurnosnim produženim dijelom rukavice i potpunom prevlakom.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatično prema EN 1149.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Hycron®"