{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Otpornost na plamen stupanj 4 | |
EN 388 | 2543 | |
EN 407 | 43434X | |
Kontaktna vrućina do | 500 °C | |
Materijal nosača | Aramid | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Boja | žuta | |
Primjena | višekratno | |
Duljina | 300 mm | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Toplinska zaštita do | 500 °C | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavice za toplinsku zaštitu | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za toplinsku zaštitu |
Broj artikla | 094650 UNI | |
Broj proizvođača | H111B130-KVS |