Izvedba:
Pasivni štitnici za uši mogu se putem Bluetooth® veze povezati s mobilnim telefonom. Mikrofon sa zaštitom od vjetra omogućuje jasno razumijevanje govora u bučnim radnim područjima, također omogućuje vođenje telefonskih razgovora putem mobilnog telefona. Na dolazne telefonske pozive moguće je javiti se pritiskom jednog gumba i istim jednako tako i prekinuti. Nadalje postoji mogućnost putem Bluetooth® sučelja sve audio sadržaje mobilnog telefona prenijeti na štitnike za uši. Postoji i druga mogućnost priključivanja mobilnog telefona, putem priključka od 3,5 mm. Glasnoća se podešava pomoću okretnog gumba, a LED- lampice u boji pokazuju različite postavke. Integrirana litij-ionska baterija s trajanjem duljim od 16 sati može se puniti pomoću USB kabla. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 24 dB).
Kombinira zaštitu za sluh, slušalice i mikrofon.
Upotreba:
Za komunikaciju u bučnim radnim okruženjima.
Standard:
EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8
Opseg isporuke:
Uključuje punjač s USB-priključkom i priključnim kabelom od 3,5 mm.