ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Set čepića za uši, 100 pari TRUSTFIT™, sadržaj parova / veličina: 100

Artikl br.: 097570 100

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj parova / veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača TrustFit
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 36 dB(A)
Materijal čepa Poliuretan
Sadržaj 100 par
Vrsta proizvoda Višekratni čepići za zaštitu za sluh
Pakiranje u paru

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097570 100
Broj proizvođača 1034521

Opis

Izvedba:

Čepići za uši od pjene s ergonomski oblikovanom ručkom, za jednostavno umetanje čepića u uho. Mekana pjena s rupicom na vrhu može se lagano stisnuti i bez problema umetnuti u uho, a da se ne mora zakretati. Nakon čišćenja može se ponovo koristiti. U parovima pakirani u poliestersku vrećicu. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 33 dB, L = 32 dB).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu