ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Set čepića za uši, 10 pari CLARITY® 656, sadržaj parova / veličina: 10S

Artikl br.: 097627 10S

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj parova / veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Clarity 656 S
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 22 dB(A)
Materijal čepa TPE
Sadržaj 10 par
Vrsta proizvoda Višekratni čepići za uši

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097627 10S
Broj proizvođača 1005328

Opis

Izvedba:

Četverostruke lamele jamče ugodnu izolaciju ušnog kanala. Patentirana tehnologija zaslužna je za blokiranje niskih i srednjih frekvencija i omogućuje prirodnu percepciju govora i signala (visokih frekvencija). Vezica se može skratiti ovisno o individualnim navikama i različitim položajima nošenja. SNR = 22 dB (H = 24 dB, M = 19 dB, L = 17 dB).

Opseg isporuke:

Futrola s kopčom za pričvršćivanje na remen.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu