{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Svojstva kacige | Zaštitno djelovanje do -30 °C | |
Veličina | 53 cm - 62 cm | |
Materijal kacige | ABS | |
Težina | 600 g | |
Standard | DIN EN 397; DIN EN 352-3; DIN EN 1731 | |
Podešavanje širine | Okretni zatvarač | |
Postojanost na hladnoću | do -30 °C | |
Vrsta proizvoda | Zaštitna kaciga |
Broj artikla | 097814 ORANGE | |
Broj proizvođača | 7000104027 |