{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
⌀ reza DC | 10 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Profil glodanja | HR | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h11 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,6×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Mjera ap maks redaka | 0,5 mm | |
programirani radijus | 1,2 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 22 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 30 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 9,5 mm | |
Ukupna duljina L | 72 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Čeono torusno glodalo |
Broj artikla | 206271 10 |