Izvedba:
GARANT Diabolo 70:
Poseban supstrat od punog tvrdog metala iznimno otporan na lomove, a istovremeno
izrazito otporan na trošenje, što jamči optimalnu sigurnost procesa. Novo dizajnirana
prevlaka od nano kristala vrhunske tehnologije prikladna za glodanje tvrdih podloga do tvrdoće 70 HRC. Idealna
za permanentnu primjenu uizradi alata i kalupa.
Veličina 2 − 5:
Kut nagiba α = 15°.Tolerancija:- veličina nazivnog ⌀: DC ≤ vel. 12: 0 / −0,02 mm;
- veličina nazivnog ⌀: DC od vel. 16: 0 / −0,03 mm.
Upotreba:
Zahvaljujući specijalnoj čvrstoj geometriji optimalno primjenjiv u kaljenim materijalima od 60 HRC do 70 HRC.
Za obodno glodanje - završno glodanje,
(čeoni rez samo kod malih dubina rezanja).
Napomena:
Za materijale >65 HRC: ae = 0,02×D.