List tračne pile 34×3800

Artikl br.: 173852
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 73,01 €
  • od 5
    od 60,84 €
na zahtjev
Isporučivo
43 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS Co 8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Visokoučinkoviti bimetalni list tračne pile s vrhovima zubaca od legiranog brzoreznog čelika (HSS, 67-69 HRC) M42 i nosivom trakom od visokolegiranog čelika za opruge.

Upotreba:

Kombinirano ozubljenje 0° − s vrlo malo vibracija, za veliko područje primjene (za cijevi i profile, pune komade do najviše 70 mm).
Kombinirano ozubljenje 10° − univerzalno za veliko područje presjeka (za puni materijal od 50 mm).
Normalno ozubljenje 0° − za male do srednje presjeke do maks. 70 mm zahvatne duljine.
Normalno ozubljenje 10° − za veće presjeke, zahvatne duljine od 50 mm.

Napomena:

Umetanje novog lista: Vidi GARANT strojarski priručnik br. 110010 i stranicu s informacijama.