VHM precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° TiAlN

Artikl br.: 150388
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
71 dijelovi na zalihi
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: VHM
  • Podjela reza konusnog glodala: nejednako
  • Standard: DIN 335 C
  • Drška: Cilindrična drška s h6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Svi upuštači s 3 rezne oštrice. Posebna geometrija s neravnomjernom raspodjelom te prilagođenom pripremom oštrica. Radijalno brušeno. Žljebovi brušeni iz punog komada. Novo razvijena, posebna TiAlN prevlaka za dug vijek trajanja.
Precizni upuštač, izrađen s užim tolerancijama izrade nego li što je navedeno u DIN335-C.

Prednost:

Iznimno miran rad tijekom čitavog postupka upuštanja. Hod bez vibriranja za savršene rezultate uz optimalan vijek alata.

Upotreba:

Precizni upuštač za izradu preciznih, okruglih provrta od 90°.
Prikladno za gotovo sve materijale. Prednosti u odnosu na HSS upuštače prije svega kod izrazito tvrdih čelika te obzirom na puno duži vijek trajanja. Tolerancije drški h6 - prikladne za prihvat hidrauličkih steznih glava ili termoskupljajućih steznih glava.
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
    Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu