Konusni razvrtač 1:10, maleni × veliki ⌀: 3X10mm

Artikl br.: 161000 3X10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maleni × veliki ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Tvornička norma
  • Omjer upuštača: 1:10
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Primjena kod vrste bušenja: kod prolazne rupe

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

mali ⌀ D3 3 mm
veliki ⌀ D2 10 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard Tvornička norma
Omjer upuštača 1:10
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
Duljina rezne oštrice Ls 70 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Kvadratna drška □ 6,3 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 161000 3X10
EAN / GTIN 4045197088802
Broj proizvođača 161000 3X10

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Ručni razvrtač ravnih žljebova s konusnim usponom reznih oštrica (1 mm na 10 mm duljine).

Upotreba:

Za razvrtanje konusnih i prolaznih rupa pripremljenih u više koraka. Nije za cilindrične rupe.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu