ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Strojni ureznik, bez prevlake, NPT: 1/8-27

Artikl br.: 138090 1/8-27

Odaberite varijacije i količinu artikla

NPT Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: NPT
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: Standard proizvođača
  • Norma navoja: ANSI B 1.20.1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja 1/8-27 NPT
Prevlaka bez prevlake
Vrsta navoja NPT
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard Standard proizvođača
Norma navoja ANSI B 1.20.1
Oblik rezanja C
Omjer upuštača 1:16
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja slijepa rupa; prolazna rupa
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,941 mm
Navoji po colu 27
Ukupna duljina L 90 mm
⌀ drške Ds 7 mm
4-kutna drška □ 5,5 mm
⌀ osnovne rupe A 8,5 mm
⌀ osnovne rupe B 8,25 mm
⌀ ispitne kladice Dmaks + 0,05 8,74 mm
Minimalna dubina osnovne rupe 12 mm
⌀ navoja 10,242 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 5
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 5
Dubina navoja 19,732 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 138090 1/8-27
EAN / GTIN 4045197585516
Broj proizvođača 138090 1/8-27

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
13
Čelik < 500 N/mm²
P
13
Čelik < 750 N/mm²
P
10
GG(G)
K
9
CuZn
N
13
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba ravnih žljebova.

Upotreba:

Za konusni cijevni navoj (NPT) prema ANSI B1.20.1, za navoje sa sredstvom za brtvljenje. Obratiti pozornost na zadanu najmanju dubinu za osnovnu rupu (vidi tablicu).

Preporuka:

⌀ osnovne rupe A:
Izbušite osnovnu rupu bez upotrebe razvrtača.
⌀ osnovne rupe B:

Izbušite osnovnu rupu, a zatim razvrtite konusnim razvrtačem 1:16 (pogledajte br. 162650). Zatim se kontrolnikom Dmaks. (pogledajte tablicu) s čeone strane može provjeriti ⌀ konusnog provrta. Priprema osnovne rupe u skladu s varijantom B nudi najsigurniji postupak urezivanja navoja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu