ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Sinkroni strojni ureznik Oblik E TiAlN

Artikl br.: 132560
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Norma navoja: DIN 13
  • Oblik rezanja: E
  • Drška: DIN 1835 B
  • Unutarnje hlađenje: ne

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba; s drškom prema DIN 1835-B. Posebna geometrija za primjenu na strojevima sa sinkronim pogonom vretena. Na taj se način vođenje ureznika vrši preko sinkronog vretena stroja.
Posebna prevlaka TiAlN omogućuje dugačak vijek trajanja alata. Primjenjiv s emulzijom (udio masti najmanje 8 %).
Također iznimno prikladno za bainitni lijev (ADI).

Napomena:

Za primjenu na sinkronim vretenima, brzoizmjenjiva stezna glava GARANT br. 338100338121 s minimalnom kompenzacijom duljine (MLA) omogućuje najsigurniju obradu.
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu