ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Strojni ureznik Unutarnje hlađenje TiN

Artikl br.: 132050
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Norma navoja: DIN 13
  • Oblik rezanja: C
  • Drška: Cilindrična drška s h9
  • Unutarnje hlađenje: da

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba.
Primjenjivo s emulzijom (udio masti najmanje 8%) pomoću unutarnjeg hlađenja.

Preporuka:

Kod TOOLOX- i HARDOX- materijala preporučujemo da ⌀ osnovne rupe bušite 0,05 do 0,3 mm veće nego što su podaci u DIN-u (vidi tablicu).