Izvedba:
Vrhunska kvaliteta s TiAlN prevlakom za optimizirani vijek korištenja. Kraća vremena rezanja zahvaljujući većoj brzini rezanja.
Upotreba:
Kod sporih strojeva (oko 50 okretaja/min).
Korak zubi t: (oblik zubi)
- 4 mm (BW) − Za profile i cijevi s debljinom stijenke 1,0 − 1,5 mm.
- 5/6 mm (HZ) − za srednje profile, cijevi i pune materijale debljine stijenke, odnosno presjeka većeg od 1,5 − 20 mm.
- 7 / 8 mm (HZ) − za snažne profile i puni materijal do debljine stijenke, odnosno presjeka do cca 50 mm.
- 10 − 16 mm (HZ) − za vrlo snažne profile i puni materijal do debljine stijenke, odnosno presjeka većih od 50 mm.
Napomena:
- Za nehrđajuće čelike (npr. V2A) posebno obratiti pozornost na ispravnu brzinu rezanja i podmazivanje (vidi podatke u priručniku za strojnu obradu, br. 110020).
- Koncentričnost i aksijalna iskrivljenost razmjerno su bolje nego one dopuštene prema normi DIN 1840, u nekim situacijama i do 50 %.
Zamjenski proizvod za br. 177060.