VHM parabolično glodalo, tupi konusni oblik α/2 = 63° PPC TiAlN

Artikl br.: 207543
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
5 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Smjer ispostave: horizontalno

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovit alat za krajnje efikasnu obradu na slobodnim površinama. Za vrhunske kvalitete površine koje se postižu u najkraćem vremenu obrade. Za korištenje na modernim 5-osnim glodalicama s CAD / CAM podrškom.

Preporuka:

Za završnu obradu preporučamo dodatak od 0,05 do 0,2mm.

Napomena:

R2 predstavlja efektivni polumjer alata.
Naknadno brušenje nije moguće!
Za bočnu obradu i konturno glodanje nepristupačnih mjesta.