ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Strojni ureznik vrlo dugačko HSS-E-PM ISO2X / 6HX TiCN

Artikl br.: 131762
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Norma navoja: DIN 13
  • Oblik rezanja: B
  • Drška: Cilindrična drška s h9
  • Unutarnje hlađenje: ne

Opis

Izvedba:

Sa zasijecanjem i ekstra dugom drškom.
≤ M10: drška u skladu s DIN 371;
≥ M12:
drška u skladu s DIN 376.
TiCN prevlaka, kada se zahtijevaju velika tvrdoća i žilavost.

Prednost:

Izrazito prikladno za narezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.
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
    S Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu