VHM NC zabušivač 142° ekstra dugački spiralni TiAlN

Artikl br.: 121120
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
24 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Kut vrha: 142
  • Broj oštrica Z: 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Precizno središnje izbrušen vrh. Lako zabušivanje i velika preciznost oblikovanja centrirajuće rupe. Stabilno svrdlo zbog kratkih žljebova za odvojene čestice.
≥ ⌀ 6 mm sa steznom površinom HB.
Ekstra duga izvedba.

Upotreba:

S kutom oštrice 142° za zahvat glavnih oštrica idućeg spiralnog svrdla.

Napomena:

Koristite broj okretaja za stvarni ⌀ rupe (a ne za općeniti vanjski ⌀ rupe).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu