VHM-HPC svrdlo tip FS DIN 6535 HA TiAlN

Artikl br.: 122670
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 140,56 €
  • od 10
    od 117,13 €
na zahtjev
Dostupno za 1-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • izvedba: 6×D
  • Tip: FS
  • Kut vrha: 140
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Izuzetno čvrst zahvaljujući povećanoj debljini jezgre i posebnoj geometriji. Posebna geometrija vršnog kuta.
Velika preciznost rotacije i dugi vijek trajanja.
Visoka kvaliteta provrta.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Izvedba HB: naručuje se s br. 122675.
Izvedba HE: naručuje se s br. 122670 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu