GARANT Master Steel SPEED VHM svrdlo DIN 6535 HA TiAlN

Artikl br.: 122415
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
54 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • izvedba: 4×D
  • Kut vrha: 135
  • Drška: DIN 6535 HA s h6
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Razvijeno za korištenje pri vrlo velikim brzinama rezanja. Izrazito prikladno za strojeve s niskom izlaznom snagom i velikim brojem okretaja.
  • Znatna redukcija snage rezanja zahvaljujući posebnoj geometriji oštrica.
  • Prevlaka koja omogućuje maksimalnu otpornost na trošenje ujedno i pri visokim temperaturama obrade.
  • Polirani žlijebovi omogućuju dobro odvođenje odvojenih čestica.

Uska poprečna oštrica i poseban raspored 4 vodeće faze zaslužne su za veliku preciznost pozicioniranja i usmjeravanja. Optimirana mikrogeometrija za produženi vijek trajanja i povećanu učinkovitost.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Oblici HB i HE isporučivi po istoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručiti s pomoću br. 122416.
Oblik HE: naručiti s pomoću br. 122415 + 129100HE.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Steel"
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu