ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

List tračne pile s tvrdometalnim zubima HM-Titan MU, Širina × debljina 54 × 1,3 mm, Zubi po colu: 0,85/1,15

Artikl br.: 174114 0,85/1,15
0,85/1,15

Odaberite varijacije i količinu artikla

Zubi po colu Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HM
  • Ozubljenje: Combi
  • Kut nagiba: 10
  • Opremanje: HM

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 54 mm
Rezni materijal HM
Debljina 1,3 mm
Ozubljenje Combi
Kut nagiba 10 stupanj
Opremanje HM
Vrsta proizvoda Metalni list pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 174114 0,85/1,15

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
100
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
100
Aluminij > 10% Si
N
70
Čelik < 500 N/mm²
P
90
Čelik < 750 N/mm²
P
80
Čelik < 900 N/mm²
P
70
Čelik < 1100 N/mm²
P
60
Čelik < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
80
CuZn
N
80
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Vrhovi zubaca izrađeni od visokokvalitetnog tvrdog metala (HM) s pozitivnim kutom (10°) i nosećom trakom od visokolegiranog opružnog čelika. Prikladno za univerzalnu upotrebu, posebno u svim uobičajenim vrstama čelika do vlačne čvrstoće od 1700 N/mm2. Posebno gladak rad i optimizirana rezna površina postižu se visokopreciznom geometrijom brušenja zubaca.
RÖNTGEN HM-Titan:
List pile s brušenim tvrdometalnim zubima. (Tvrdoća oko 1600 HV). Vrlo veliki volumen odrezivanja.

Napomena:

Molimo vas da u svojem upitu navedete o kojoj je tračnoj pili riječ (proizvođač i tip), dimenzije , materijal i presjek materijala.
Univerzalni, mali radionički strojevi (tračna pila sa zakretnim okvirom sa dimenzijama lista 27×0,9 mm) u pravilu nisu konstruirani za primjenu lista pile sa zubima od tvrdog metala.
U slučaju tehničkih pitanja, na raspolaganju vam stoje naši inženjeri tehničke podrške. Više informacija pronaći ćete u GARANT priručniku o strojnoj obradi br. 110020 ili u priručniku RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) na internetskoj stranici https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Cijena po komadu = cijena po metru × duljina trake uključujući zavarno mjesto.
Detalji narudžbe: broj artikla i veličina (zubi po colu) × željena duljina (mm).
Primjer: 5 komada br. 174113 vel. 2/3 × 4640 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu