ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo, dugo, HSS N bez prevlake

Artikl br.: 116050
  • Rezni materijal: HSS
  • Tip: N
  • Unutarnje hlađenje: ne

Opis

Izvedba:

HOLEX CleverDrill − Stabilno svrdlo za sve standardne namjene. Poboljšano ponašanje kod ubušavanja zahvaljujući križnom brušenju vrha. Debljina i povećanje jezgre normalni. Profilno brušeno. Površina: brončano temperiran spiralni utor.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Odgovarajuća NC svrdla za predbušenje br. 112120, 112140 i 112170 s vrhom pod kutom od 142° radi veće sigurnosti postupka

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "CleverDrill"
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu