{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 14 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Weldon drška | |
⌀ drške | 19 mm | |
Dubina reza | 30 mm | |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo |
Broj artikla | 118780 14 | |
EAN / GTIN | 4045197514608 | |
Broj proizvođača | 118780 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm, TiAlN, ⌀ DC: 14mm
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi
45,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
310 dijelovi na zalihi
25,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
228 dijelovi na zalihi
34,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
45,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | TiAlN | TiAlN |
Nazivni ⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Rezni materijal | HM | HSS | HSS | HSS |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo | Jezgreno svrdlo | Jezgreno svrdlo | Jezgreno svrdlo |