ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Držač ureznika s račnom dugačak, U potpunosti od čelika, ukupna duljina: 250mm

Artikl br.: 149000 250

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal U potpunosti od čelika
Stezni raspon □ 2,6 mm - 5,5 mm
za ručni ureznik DIN 352 M3 − M10
Zamjenska čeljust br. 148710 vel. 85
Ukupna duljina 250 mm
Vrsta proizvoda Držač ureznika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 149000 250
Broj proizvođača 149000 250

Opis

Izvedba:

Sa steznom glavom i dvije čeljusti za stezanje četverokutne drške. Pomična poprečna T ručka s utorom sa svake strane i mogućnošću zaključavanja s pomoću kuglice. Držač kromiran. Račna se može preklapati za lijevi ili desni smjer vrtnje te fiksirati. Izvedba u potpunosti od čelika za velike momente. Držač alata s velikom koncentričnošću i uskim tolerancijama. Stezna čeljust glodana i indukcijski kaljena radi visokog stupnja žilavosti i optimalne površinske tvrdoće.

Upotreba:

Prikladno za urezivanje navoja na dubokim, teško dostupnim mjestima.

Napomena:

Veličine četverokuta drugih ureznika ili razvrtača naći ćete u tablicama odgovarajuće podgrupe proizvoda.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu