Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine 60° TiAlN

Artikl br.: 150817
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
125 dijelovi na zalihi
  • Vrh kuta upuštača: 60
  • Rezni materijal: HSS
  • Podjela reza konusnog glodala: nejednako
  • Standard: DIN 334
  • Drška: Drška s tri površine za zatezanje s h9

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Precizni upuštač 60° s nejednolikom podjelom.
Posebna geometrija s posebno nejednolikom podjelom te prilagođenom pripremom oštrica. Radijalno brušeno. Žljebovi brušeni iz punog komada. Novorazvijena, posebna TiAlN prevlaka za dug vijek trajanja.
Drška s 3 dodatne stezne plohe za upotrebu sa steznom glavom s 3 čeljusti.

Prednost:

Iznimno miran rad tijekom čitavog postupka upuštanja. Hod bez vibriranja za savršene rezultate uz optimalan vijek alata.

Upotreba:

Precizni upuštač za izradu preciznih, okruglih provrta od 60°.
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
    Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu