Precizni upuštač 90° bez prevlake

Artikl br.: 150390
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
84 dijelovi na zalihi
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 335 D
  • Drška: Morse konus
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Upuštači s radijalno brušenim žljebovima. Žlijebovi su do vel. 31 brušeni iz punog materijala. Kut klina mijenja se prema ⌀ upuštača, tako da se optimalno oblikuje odvojena čestica. Vrh upuštača kao i slobodna površina su brušeni čime se olakšava strojna obrada.
Precizni upuštač, koji se proizvodi s uskim tolerancijama izrade prema DIN335-D.

Napomena:

Odgovarajuće redukcijske drške vidi br. 343000-343530.
Za upuštače s drškom 6,3 mm (1/4 cola); pogledajte grupu 67.
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
    Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu