DIN upuštač za osnovnu rupu bez prevlake

Artikl br.: 156220
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
227 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 373
  • Drška: Cilindrična drška s h9

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Spiralno užlijebljen upuštač, s tri rezne oštrice, i vodećim dijelom za osnovnu rupu.

Upotreba:

Za upuštanje 6-kutnih vijaka DIN 912, 6912, 7984 i vijaka s cilindričnom glavom ISO 1207 (DIN 84).
Promjer vodećeg dijela upuštača odgovara promjeru osnovne rupe.
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
    Upuštač ⌀ D1×⌀ rupe d2 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu