PNMG 1106XNEN-GH GG

Artikl br.: 223314 GG
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    28,57 € / Piece
  • od 10 Piece
    23,81 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice PNMG 1106XNEN-GH
Tip GG
Vrsta PR1510
Rezni materijal HM
Čeona oštrica 2 mm
Posmak fz po zubu 0,3 mm
Broj zamjena/oštrica 10
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 223314 GG
EAN / GTIN 4960664732876
Broj proizvođača TLA05210

Tablica aplikacija

GG(G)
K
180
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Peterostrane izmjenjive rezne pločice s 10 oštrica za stabilan i ekonomičan rad.
GH - Stabilne oštrice.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata