Držač za unutarnje tokarenje

Artikl br.: 237630
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Promocije i ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC..0602..
Duljina D (L) 30 mm
Duljina 1 75 mm
⌀-područje 9,75 mm - 15,1 mm
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 237630
EAN / GTIN 4045197584212

Opis

Izvedba:

Drška ⌀ 16 mm. S unutarnjim hlađenjem.
L = maksimalna duljina izvrtanja.