{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina pločice | 09 mm | |
Primjena | desno | |
Sustav | QC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod izmjenjiva rezna glava | SCLCR/L 09 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 09T3.. | |
odgovarajuće osnovno tijelo | 264900 - 264908 | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 24 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 13 mm | |
Ukupna duljina L | 20 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 269023 2 | |
Vrsta proizvoda | Rezna glava |
Broj artikla | 260008 QC/09 | |
Broj proizvođača | 090-50131QC0995 |