GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava, s navojem, ⌀ D / Zeff: 25/2mm

Artikl br.: 215974 25/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / Zeff (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Kutno glodanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Power Tang
⌀ reza DC 25 mm
učinkovit broj oštrica Zeff 2
Broj izmjenjivih okretnih pločica 8
maksimalna dubina reza ap maks 32 mm
Ukupna duljina Lukupno 45 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 23 mm
Prihvatni navoj M M12
Izvedba drške s navojem
Kut rezne oštrice κ 90
Primjena glodala Kutno glodanje
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice LO.U0904..
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215974 25/2
EAN / GTIN 4045197940100
Broj proizvođača 215974 25/2

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Power Tang" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu