{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 30 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Cilindrična drška | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Duljina izboja L1 | 120 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 200 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 44 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 58 mm | |
Interpolacija ap | 1,5 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 4,42 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 10,34 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.120516 | |
Kut rezne oštrice κ | 11 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212814 30/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939265 | |
Broj proizvođača | 212814 30/2 |