ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Eco držač za tokarenje, kratki, lijevi, veličina drške / pločice: 20/08mm

Artikl br.: 251909 20/08

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
Veličina drške 20 mm
Veličina pločice 8 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača DWLNR/L 2020X08
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice WN.. 0804..
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 32 mm
Ukupna duljina L 92 mm
Podložna
pločica
259033 6
Vijak za podlošku 259027 4
Vilica, vijak, opruga 259036 9
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251909 20/08
Broj proizvođača 251909 20/08

Opis

Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.
S četverostrukim hlađenjem

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji s GARANT sustavom eco prihvata br. 319001319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu