Držač za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 8/07mm

Artikl br.: 261306 8/07
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 8 mm
Veličina pločice 7 mm
Primjena desno
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SVLCR/L 0808D07
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 0702..
Funkcionalna širina L4 10 mm
Duljina glave L1 15 mm
Ukupna duljina L 60 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 27
Kut rezne oštrice κ 107,5 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261306 8/07
EAN / GTIN 4045197948311
Broj proizvođača 261306 8/07

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu