Izvedba:
Za korištenje na CNC i konvencionalnim tokarilicama, glodalicama i bušilicama.
Bezstupanjsko namještanje u µm (područje podešavanja od -0,05 do +0,1 mm).
Prednost:
Posebno za serijsku proizvodnju. Maksimalna produktivnost postiže se pomicanjem unaprijed od 0,05 mm do 0,3 mm po roli.
Kvaliteta površine moguća je do Rz < 1 µm.
Automatsko otpuštanje osigurača alata sprječava oštećenja glatke površine.
Upotreba:
- Za mehaničko oplemenjivanje površine.
- Za obradu svih metalnih materijala do vlačne čvrstoće od 1400 N/mm2 i tvrdoće do 45 HRC.
- Obrada kod kretanja udesno
- Do razreda tolerancije IT8.
- Za provrte do ⌀ 49 mm.
Napomena:
Mogućnost isporuke od ⌀ 10 mm, opcionalno s unutarnjim hlađenjem.