{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za profil nazubljenog kotačića | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBR 1×BL; RGE45° BL/BR45° | |
Širina drške | 10 mm | |
Visina drške | 10 mm | |
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 | 15 mm | |
za širinu nazubljenog kotačića b | 4 mm | |
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 | 4 mm | |
Radno područje | 0 mm - 15 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat za nazubljivanje |
Broj artikla | 290019 10 | |
EAN / GTIN | 4030741660665 | |
Broj proizvođača | 31002720 |