Izvedba:
Za korištenje na CNC i konvencionalnim tokarilicama.
Simetrična konstrukcija – univerzalna primjena kao desna i lijeva izvedba.
Velika fleksibilnost koja se postiže primjenom na otvorenom i zatvorenom.
Ovisno o promjeru (unutar preporučenog područja) kod unutarnje obrade.
Prednost:
Kvaliteta površine moguća je do Rz < 1 µm.
Posmaci mogući do 1 mm/U (vanjska obrada).
Konzistentni rezultati pomoću kontinuiranog mjerenja snage valjanja.
Upotreba:
Za mehaničko oplemenjivanje površine.
Prikladno za obradu svih metalnih materijala do vlačne čvrstoće od 1400 N/mm2 i tvrdoće do 45 HRC.
Za vanjski ⌀ od 10 mm i unutarnji ⌀ od 32 mm.
Opseg isporuke:
Dva rezervna valjka ugrađena u kavezu.
Napomena:
- Ostali spojevi za dršku dostupni na upit.
- Detaljne tehnološke preporuke nalaze se u uputama za upotrebu.